missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Standardmesskolben mit Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Toleranz das 1.5-fache der offiziellen Toleranz der Klasse A
- Mit verschmolzenen blauen Graduierungen
- Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard-Konusverbindung | 14/23 Schliff |
| Toleranz | 0.15 ml |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur