missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Rundkolben mit mittlerem Hals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus DURAN™ Glas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 4797
- Mit konischem, geschliffenem Verbindungsgelenk
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4797 |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Flaschenhalstyp | Mittel |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
| Bodenform | Rund |
| Außendurchmesser (metrisch) | 85 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur