missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Rundkolben mit mittlerem Hals

Artikelnummer. 10220831
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10220831

Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002958

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Duran™ Glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Duran Rundkolben mit mittlerem Hals sind mit Kegelschliff versehen.

  • Hergestellt aus DURAN™ Glas
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 4797
  • Mit konischem, geschliffenem Verbindungsgelenk

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4797
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Flaschenhalstyp Mittel
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt