missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Flaschen aus Duran Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Material | Duran Glas |
Anzahl pro Packung | Gehäuse 10Pack |
Verpackung | Gehäuse 10Pack |
Menge | Gehäuse 10Pack |
Nominales Fassungsvermögen | 500 ml |
Produkttyp | Flasche |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'