missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURANTrade; GL 45 Aluminium-Schraubverschluss, silber
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16698442 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Produkttyp:
Schraubkappe, oben offen
Schraubverschluss
Dimensione della confezione:
10 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16698442

Marca: DWK Life Sciences 292492807

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Aluminium GL 45 Schraubverschlüsse sind als geschlossene Kappen mit PTFE-beschichteter Einlage oder als Kappen mit Öffnung zur Verwendung mit Septum oder Stopfen erhältlich.

Aluminium ist ein alternatives Material zum Kunststoff, das in den meisten Schraubverschlüssen für Laborflaschen verwendet wird. Die Verschlusskappen sind als geschlossene Verschlusskappe mit PTFE-Innenbeschichtung für hohe Temperaturen oder als offene Verschlusskappe für Septum oder Stopfen erhältlich. Metallverschlüsse bieten eine große Bandbreite an Temperaturtoleranzen und haben eine hohe mechanische Festigkeit. Aluminium bietet hervorragende Barriereeigenschaften, die vor Licht, Feuchtigkeit, Sauerstoff und anderen Gasen schützen.

  • Frei von Kunststoffen auf Kohlenwasserstoffbasis, Weichmachern, Phthalaten usw.
  • Hohe Temperaturnutzung bis + °C für Depyrogenisierung oder Heißluftsterilisation
  • Praktisch: Das Gewinde passt für alle DURAN™ GL 45-Glasflaschen von 100 ml bis 20 l
  • Sichere Abdichtung mit Silikonkappe mit PTFE-Deckeleinsatz gemäß USP Klasse VI
  • Der Deckeleinsatz wird zur einfachen Verarbeitung unmontiert geliefert und ist austauschbar
  • Bequemes Öffnen und Wiederverschließen, da die Rändelung für nasse Hände oder Handschuhe Halt bietet
  • Schutz: Elektroleitfähiges Material – ESD-Abstrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Farbe Silber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine Alternative zu Kunststoffschraubverschlüssen für Laborflaschen; Hochtemperaturverarbeitung und -anwendungen; Lagerung von niedrigen Temperaturen/kryogenen Proben; Pharma-API und Lagerung empfindlicher Materialien
Material Aluminium
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Auskleidungsmaterial PTFE-beschichtetes Silikon
Höhe (metrisch) 25 mm
Produkttyp Schraubkappe, oben offen
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato