missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Duran™ Zylindrischer Scheidetrichter
Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der zylindrische Karl Hecht™ Scheidetrichter besteht aus Duran™ Glas und Polyethylen hoher Dichte.
100.91 € - 149.46 €
Spezifikation
Enthält | Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas |
---|---|
Stopfenmaterial | Polyethylen hoher Dichte |
Produkttyp | Scheidetrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10726372
|
Karl Hecht™
42956060 |
500 ml | NS, 4 mm-Bohrung |
100.91 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10043831
|
Karl Hecht™
42956066 |
1000 ml | NS, 6,0mm-Bohrung |
149.46 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus Duran™.
- NS-Absperrhahn
- Austauschbarer Stopfen.
- Zuverlässige Haltevorrichtung.
- NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
- Verstärkte Hülse und Hals.
- Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
- In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas | |
Polyethylen hoher Dichte | |
Scheidetrichter |