missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatische Büretten, weiße Graduierungen
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
Marke: Hirschmann™ 355037560
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pellet, pelletieren
- Mit weißer Graduierung
- Bernsteinfarbenes Glas
- Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Braun | |
500 mm | |
0,1 ml | |
Weiß | |
PTFE | |
Automatische Titrationsbürette | |
DIN EN ISO 385 |
50 ml | |
Glas | |
Keine Flasche | |
lateral | |
±0,05 ml | |
Klasse AS |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur