missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Blockthermostat 4
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
1836.59 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21906" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21906" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz
Beschreibung
- Digitale Blockheizung für vier Aluminiumblöcke
- Der im Lieferumfang enthaltene PT-1000 Temperatursensor ermöglicht die Temperaturregelung direkt im Probengefäß
- Blockheizgerät eignet sich ideal für die Schmelz- und Siedepunktbestimmung, Enzymreaktionen, Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Immunassays, DNA-Denaturierung, Kulturmedientests, Koagulationstests, Blut-Harnstoff-Stickstoffbestimmungen und In-situ-Hybridisierungen
- Stufenlos einstellbare Temperaturen bis zu 120 °C
- Zeitschaltuhr Countdown, einstellbar von 1 min bis zu 99 h und 59 min
- Zähler: Zeigt die Aufheizzeit an
- Sehr vielseitig mit einer großen Anzahl von Blöcken
- Fehlercodeanzeige
- Fester Sicherheitskreis
- Akustisches Signal am Ende des Tests
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur bis 120 °C |
Typ | Trockenblockheizung 4 |
Anzahl Blöcke | 4 |
Breite (metrisch) | 151 mm |
Höhe (metrisch) | 73 mm |
Elektrische Anforderungen | 220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz |
Spannung | 220 bis 240/115/100 V |
Wirkleistung | 412 W |
Frequenz | 50/60 Hz |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'