missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL Dropping Bottle - Ranvier Type
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Beschreibung
- Complete with a PE tube with rubber teat.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16.91 oz. |
Farbe | Translucent White, Red |
Material | Polyethylene |
Menge | 10 pcs. |
Sterilität | Non-sterile |
Zertifizierung/Konformität | None |
Closure Included | Yes |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'