missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dowex™ 1X8 100 bis 200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dowex™ 1X8 100-200 (Cl) is used as an absorbent in solid phase extraction. It is used in anion-exchange chromatography for separation. It also finds application in fine chemical processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex|r 1X8 100-200 (Cl) wird als Absorptionsmittel bei der Festphasenextraktion verwendet. Es wird in der Anionenaustausch-Chromatographie zur Trennung verwendet. Es findet auch Anwendung in der Feinchemikalienverarbeitung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Dowex|r 1X8 100-200 (Cl) wird als Absorptionsmittel bei der Festphasenextraktion verwendet. Es wird in der Anionenaustausch-Chromatographie zur Trennung verwendet. Es findet auch Anwendung in der Feinchemikalienverarbeitung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dowex™ 1X8 100-200 (Cl) |
Geruch | Amine-like |
Menge | 50 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'