missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Leucin, 99+ %
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Leucine |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Weiß |
Schwermetalle (als Pb) | 20ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H |
Beilstein | 04, 447 |
Verlust bei Trocknung | 0.3% max. |
Merck Index | 14, 5451 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'