missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Homocysteinethiolacton-Hydrochlorid 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | White |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glass bottle |
Summenformel | C4H8ClNOS |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 4772 |
Sublimationspunkt | >140°C |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'