missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Entsorgungsbeutel
Für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel. Greiner Bio-One Entsorgungsbeutel sind aus Polypropylen und Polyamid erhältlich.
Marke: Greiner Bio-One 644401
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht steril
- Aus Dampfautoklav-tauglichem Polypropylen (PP)
- Aus Heißluftsterilisator-tauglichem Polyamid (PA)
- Folienstärke: 0.05 mm
- Fassungsvermögen von 10 bis 130 l
- Nur für die einmalige Verwendung
Vor Licht schützen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchscheinend | |
Polyamid | |
780 x 400 mm |
30 l | |
Hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel | |
0,05 mm |