missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Einweg-Atemschutzmaske, Serie 8000
Click to view available options
Filtereffizienz:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Menge:
10/Packung
20/Packung
Je 1
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
240 Stück
Beschreibung
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
Die Atemschutzmasken der 3M™ Serie 8000 gewährleisten leichtgewichtrigen, komfortablen und effektiven Atemschutz gegen Staub und Nebel. Die konvexe Form, das Doppelgurt Design, der Nasenschaum und der Nasenclip sorgen für ein angenehmes Tragegefühl bei vielen Gesichtsgrößen. Die bruchfeste Schale der patentierten 3M™ Atemschutzmasken sorgt für dauerhaften und komfortablen Schutz, insbesondere in heißen und feuchten Umgebungen. Stäube, Nebel und Metalldämpfe sind als Nebenprodukte von Prozessen wie Mahlen und Mischen die häufigsten Atemwegsgefahren in der Arbeitsumgebung. 3M Atemschutzmasken bieten einen komfortablen, wartungsfreien Schutz vor diesen besonderen Gefahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Richtlinie 89/686/EWG, EN 149:2001 A1:2009, CE |
| Design Type | Doppelriemen |
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | FFP2 NR D |
| Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Filtereffizienz | FFP2 NR D |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz vor Staub und Nebel |
| Latexfrei | Ja |
| Modell | 8822 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur