missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copan Italia™ Einweg-Impföse
Click to view available options
Farbe:
Dunkelblau
Hellblau
Menge:
2000/Packung
4000/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
2000 Stück
4000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Steril
- Kalibriert
- Fester Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Kunststoff |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Hellblau |
| Produkttyp | Inkubationsschleife |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung im Labor und in der Forschung |
| Menge | 500/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor und in der Forschung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur