missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Einmalhandschuhe Zero Waste Box™
Recyceln Sie Einmalhandschuhe mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, einen integrierten Liner, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.
Marke: Terracycle™ CS45-L-DE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das darf hinein:
- Vinyl-, Nitril- und Latexhandschuhe
Klein: 600 Handschuhe; Mittel: 1600 Handschuhe; Groß: 3000 Handschuhe
Das darf nicht hinein:
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle, die aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stammen
- Autoklavierte Materialien
- Handschuhe, die mit Materialien kontaminiert sind, die als gefährlich oder schädlich gelten
- Strapazierfähige-, Stoff- und Lederhandshuhe
- Andere Arten von Schutzkleidung
Spezifikation
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |