missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Terracycle™ Einmalhandschuhe Zero Waste Box™

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Beskrivning
Das darf hinein:
- Vinyl-, Nitril- und Latexhandschuhe
Klein: 600 Handschuhe; Mittel: 1600 Handschuhe; Groß: 3000 Handschuhe
Das darf nicht hinein:
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle, die aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stammen
- Autoklavierte Materialien
- Handschuhe, die mit Materialien kontaminiert sind, die als gefährlich oder schädlich gelten
- Strapazierfähige-, Stoff- und Lederhandshuhe
- Andere Arten von Schutzkleidung
Specifikationer
Specifikationer
| Kapazität (metrisch) | 15 kg |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33 lb. |
| Farbe | Beige, Green, Red, White |
| Abmessungen (L x B x H) | 30.5 x 30.5 x 84 cm |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Latexfrei | Yes |
| Größe | Mittel |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering