missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Dismozon™ Plus
Dismozon™ Plus sauerstoffaktiver Oberflächendesinfektionsreiniger. Das Granulat speziell für empfindliche Oberflächen und zur Enddesinfektion.
Marke: Bode Chemie™ 9811872
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Umfassendes Spektrum an Aktivitäten, einschließlich viruzider Aktivität und bakterieller Sporen
- Hinterlässt nur geringe Rückstände
- Außerordentlich breite Materialverträglichkeit
- RKI-gelistet (Bereich A/B)
- Praktische Anwendung in einem Dosierbeutel
- Erforderliches Spektrum der Aktivität SARS-CoV-2: begrenzte viruzide Aktivität
Spezifikation
Granulat | |
Dosierbeutel | |
Desinfektionsreinigung waschbarer Oberflächen in medizinischen Bereichen und Industrie | |
16 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X100 Dismozon plus (100 x 16gr Sachets)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Organisches Peroxid Typ G
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.
- P411-Bei Temperaturen von nicht mehr als °C/°F aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate, tridecanol, amines