missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Tragbares pH-Messgerät zur direkten Bodenmessung
Click to view available options
Bereich (pH):
-2,00 bis 16,00
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das HI99121-Messgerät verfügt über einen großen, mehrstufigen LCD-Bildschirm, der pH- und Temperaturmesswerte gleichzeitig anzeigt. Der LCD-Bildschirm verfügt außerdem über Anzeigen für Kalibrierungsstatus, Akkustand und -stabilität sowie über Bildschirm-Lerntexte. Die im Lieferumfang enthaltene HI1292D vorverstärkte pH- und Temperatursonde verfügt über eine konische, robuste Spitze, die direkt in feuchten oder weichen Boden eingesetzt werden kann.
- Konische Spitzenelektrode zur direkten pH-Messung des Bodens
- Enthält eine Kunststoffschnecke zum Perforieren härterer Böden
- Integrierter Temperatursensor für automatischen Temperaturausgleich
- Verstärkte Elektrode für schnelle, stabile Reaktion, die gegen elektrische Störungen immun ist
- Präzise Messungen mit 0.01 pH-Auflösung und pH-Genauigkeit ±0.05 pH
- Die Elektrode durch Drehen des Verschlusses auffüllen, damit mehr Referenzelektrolyt fließen kann
- Ideal für den heimischen und professionellen Anbau sowie für die Umweltüberwachung
- Automatische Kalibrierung mit Puffererkennung
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | PH-Elektrode, Bodenschnecke, Bodenvorbereitungslösung, pH 4.01-/7.01 Pufferlösung, Reinigungslösung für anorganische und organische Bodenablagerungen, Kunststoffbecher, Batterien, Anweisungen, Hartschalenkoffer |
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,5 °C (bis zu 60 °C); ± 1,0 °C (außen)/ ± 1 °F (bis zu 140 °F); |
| Genauigkeit (pH) | ±0,02 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bodenanalyse für Hausbauern und professionelle Züchter sowie Umweltüberwachung |
| Kalibrierung | Automatisch |
| Bereich (pH) | -2,00 bis 16,00 |
| Auflösung (pH) | 0,01 |
| Calibration Points | 1 oder 2 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5,0 °C° bis +105,0 °C° |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 23,0 bis 221,0 °F |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Direct Soil Measurement pH Portable Meter
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Lauryl Sulphate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur