missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diphenylamin, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Diphenylamine |
| Namenshinweis | For analysis ACS |
| Schmelzpunkt | 52.0°C to 54.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 302.0°C |
| Flammpunkt | 152°C |
| Glührückstand | 0.03% max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (C6H5)2NH |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering