missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ PolyVials und Kappen für Autosampler Dionex™ AS-DV

Artikelnummer. p-4528182 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Encompass
Click to view available options
Typ:
Filterverschlusskappen
Zur Verwendung mit (Geräte):
5 ml AS-DV PolyVials
Volumen (metrisch):
5 ml
Enthält:
Nur Filterverschlusskappen
Packungsgröße:
250 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12819772

Marke: Thermo Scientific™ 038009

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nutzen Sie die praktischen Packungen mit 0,5 ml- oder 5,0 ml-Probenfläschchen, mit neutralen Kappen oder Filterkappen, und das Fläschchenzubehör für den Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV Autosampler.

Die PolyVials für Autosampler Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV sind in den Größen 0,5 ml und 5,0 ml erhältlich. Sie werden in Verpackungseinheiten von 250 Stück und wählbar mit oder ohne neutrale Kappen oder Filterkappen geliefert. Wählen Sie aus kompatiblen Fläschchenhalterungen, Adaptern und einem Werkzeug zum Entfernen der Kappen, um die Einrichtung des Autosamplers AS-DV zu vervollständigen.

Bestellinformationen:

Verpackungseinheit: 250 Stück, mit und ohne Kappen

Spezifikation

Typ Filterverschlusskappen
Enthält Nur Filterverschlusskappen
Zur Verwendung mit (Geräte) 5 ml AS-DV PolyVials
Volumen (metrisch) 5 ml
Menge Each 250

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt