missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethylnaphthalin-2,6-dicarboxylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Dimethylnaphthalin-2,6-dicarboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol (sehr schwache Trübung). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Dimethylnaphthalin-2,6-dicarboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol (sehr schwache Trübung). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl naphthalene-2,6-dicarboxylate |
Schmelzpunkt | 187°C to 193°C |
Flammpunkt | 232°C (449°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 987259 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot toluene (very faint turbidity). Insoluble in water. |
Formelmasse | 244.25 |
Reinheit (%) | ≥99% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Dimethylnaphthalin-2,6-dicarboxylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur