missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethylacetylsuccinat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl acetylsuccinate |
Schmelzpunkt | 30°C to 33°C |
Dichte | 1.16 |
Siedepunkt | 129°C to 134°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 188.18 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'