missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TFA Dostmann™ Thermo-Hygrometer mit Digitalanzeige
Für die gleichzeitige Überwachung von Innen- und Außenklimata.
Marke: TFA Dostmann™ 30.5013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
- Überwachung von Innen- und Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Messung von Außenwerten über Kabelsensor
- Max./Min.-Werte
- Wandmontage oder freistehend
Spezifikation
Thermohygrometer | |
-10 °C bis +60 °C | |
Digital | |
102 x 21 x 110 mm | |
1.5 V | |
AAA-Batterien |
10 bis 99 % | |
1 x AAA, 1,5 V | |
Kabelsensor | |
141 g | |
Für Messungen in Innen- und Außenbereichen | |
CE, EK-EL |