missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethylether, Puriss., Honeywell

Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
25 l
135 kg
240 l
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylether |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP |
Dichte | 0.706 g/ml bei 25 °C |
Menge | 25 l |
Explosionsgrenze | 0.365 |
Flammpunkt | −40 °C (−40 °F) |
Zündpunkt | 320 °F |
Strukturformel | (CH3CH2)2O |
UN-Nummer | 1155 |
Beilstein | 1696894 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung


Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Diethylether, Puriss., Honeywell >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur