missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diallylamin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mL
1 L
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Diallylamine |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | -88.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.7890g/mL |
Siedepunkt | 110.0°C to 112.0°C |
Flammpunkt | 7°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'