Learn More
(Di-n-dodecyl)Dimethylammoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide is used as a phase transfer catalyst. It is also used as floor disinfectant. Further, it acts as surface-active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(Di-n-dodecyl)Dimethylammoniumbromid wird als Phasentransferkatalysator verwendet. Es wird auch als Bodendesinfektionsmittel verwendet. Darüber hinaus wirkt es als oberflächenaktiver Wirkstoff.
Löslichkeit
Löslich in heißem und kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide |
Schmelzpunkt | 157°C to 162°C |
Strukturformel | [CH3(CH2)11]2N(CH3)2Br |
Menge | 10 g |
Beilstein | 3576662 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot and cold water. |
Formelmasse | 462.65 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10241161 | Analysenzertifikat | 10/06/2022 | B22839.09,B22839.04 |
E17S011 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B22839.09,B22839.04 |
A14T020 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B22839.09,B22839.04 |
T30G013 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B22839.09,B22839.04 |
F10M04 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B22839.09,B22839.04 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.