missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Nitrilhandschuhe, puderfrei
Click to view available options
Größe:
10
9
Groß
Klein
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.
- Puderfrei, um das Risiko einer Puderübertragung auf Produkte zu verringern.
- 100 % Nitrilzusammensetzung.
- Gut geeignet für die Zubereitung fettiger Lebensmittel.
- Beständig gegen Öle, Fette und Reinigungsmittel.
- Alternative für latexallergische Anwender.
- Sehr niedriges Restprotein.
- Erhabenes Muster für einen besseren Halt.
- Behandelt, um Bakterienwachstum zu verhindern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 374-2003 Chemische Gefahren, EN 455-1&2 Medical Standards, European directive N°1934/2004: Lebensmittelkontakt, EC-Kategorie PSA 2, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/12/08/0490, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/12/08/0490 |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Gemustert |
Material | Nitril |
Gepudert | Gepudert |
Produkttyp | Handschuh |
Größe | Groß |
Dicke (metrisch) | 0.1 mm |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'