missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Dewar große Isolierkolben

Artikelnummer. 10382801
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
14 l
40 l
Höhe (metrisch):
385 mm
610 mm
780 mm
Innentiefe (metrisch):
275 mm
500 mm
650 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10382801

Marke: KGW Isotherm™ 1243

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Trockengüter wie Trockeneis. KGW Isotherm™ Dewar große Isolierflaschen haben ein robustes Design aus Borosilikatglas 3.3.

  • Große Öffnung
  • Isolierter Deckel (einschließlich Griff)
  • Standardausführung komplett versilbert
  • Schnellspannklemme (separat erhältlich)

Spezifikation

Kappentyp lose verpackt
Farbe Blau
Innentiefe (metrisch) 500 mm
Außendurchmesser (metrisch) 250 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labortechnik, Medizintechnik
Höhe (metrisch) 610 mm
Enthält Deckelgriff/zwei Griffe
Basismaterial Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 14 l
Material Aluminium
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt