missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Exsikkator mit Absperrhahn
Click to view available options
Höhe (metrisch):
190 mm
Beschreibung
- Mit einem Entlüftungsventil und einer O-Ring-Dichtung zwischen der Kuppel und dem unteren Teil
- Die Exsikkatoren sind für Vakuum geeignet und verfügen über ein Rückschlagventil
- Heißtiegel sollten nur auf eine Porzellanplatte gelegt werden und nicht zu nahe am Rand des Exsikkators liegen
- Der Einsatz aus PP dient zur Aufnahme des Trockenmittels
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen/Polycarbonat |
| Enthält | Sperrhahn |
| Höhe (metrisch) | 190 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 140-mm-Scheibe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 150 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur