missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Hydrometer zur Dichtemessung

Artikelnummer. 10409821
Click to view available options
Baumé-Bereich:
0,800 bis 0,900 g/cm3
0,900 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,000 bis 1,100 g/cm3
1,100 bis 1,200 g/cm3
1,120 bis 1,180 g/cm3
1,400 bis 1,500 g/cm3
Länge (metrisch):
16 cm
27 cm
30 cm
35 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10409821

Marke: Hecht Karl™ 46012003

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dichte-Aräometer zur Messung der relativen Dichte von Flüssigkeiten.

  • Bereiche bis 1.000 g/cm3 für Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind
  • Bereiche von 1.000 bis 2.000 g/cm3 für Flüssigkeiten schwerer als Wasser

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Schritten 0,001 g/cm3
Länge (metrisch) 30 cm
Vorschaltgerätetyp Stahlmetall
Baumé-Bereich 0,800 bis 0,900 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt