missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Aräometer mit feiner Graduierung ohne Thermometer, Serie M100
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,800 bis 0,900 g/cm3
0,900 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,100 g/cm3
1,100 bis 1,200 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Referenztemperatur 20 °C
- Jedes Hydrometer ist 250 mm lang
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
| Genauigkeit | ± 1g/cm3 |
| Schritten | 0,0020 g/cm3 |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Bereich der relativen Dichte | 1,100 bis 1,200 g/cm3 |
| Temperature of Standardization | 20 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur