missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Aräometer mit feiner Graduierung ohne Thermometer, Serie M100

Artikelnummer. 10221922
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,800 bis 0,900 g/cm3
0,900 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,100 g/cm3
1,100 bis 1,200 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10221922

Marke: Amarell™ H809604

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Dichtehydrometer mit hoher Graduierung ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C und DIN-konform für viele relative Dichtemessungen.

  • Referenztemperatur 20 °C
  • Jedes Hydrometer ist 250 mm lang

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit ± 1g/cm3
Schritten 0,0020 g/cm3
Länge (metrisch) 250 mm
Bereich der relativen Dichte 0,800 bis 0,900 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt