missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung

Artikelnummer. 11753413
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,7 bis 0,750 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,950 bis 1,000 g/ml
1,000 bis 1.050 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,100 bis 1.150 g/ml
1,150 bis 1,200 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,300 bis 1,350 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11753413

Marke: Alla France™ 3500LC130/20/Hqp

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung sind vollständig mit allen Referenznormen gekennzeichnet. Mit auf dem Stiel eingravierten Richtwerten, die eine beliebige Verschiebung der Skala anzeigen.

  • Dichte-Hydrometer (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF ... MRA-rückverfolgbar
  • Allgemeine Verwendung bei 20 °C
  • Unter dem Meniskus ablesen
  • Planmäßige Lieferung mit einem Rückverfolgungs- und Konformitätszertifikat
  • Auf Anfrage kann ein rückverfolgbares "EU"-Kalibrierungszertifikat oder ein offizielles Zertifikat über die Kalibrierung der "EO" geliefert werden
  • Kalibriert gemäß den folgenden Oberflächenspannungen:
  • von 0.600 bis 1.000 g/ml = 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
  • von 1.000 bis 1.300 g/ml = 55 mN/m (mittlere Spannung)
  • von 1.300 bis 2.000 g/ml = 75 mN/m (hohe Spannung)

Spezifikation

Menge Je 1
Typ Hydrometer zur Dichtemessung
Genauigkeit ± 0.0005g/ml
Länge (metrisch) 335 mm
Bereich der relativen Dichte 1,300 bis 1,350 g/ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt