missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,7 bis 0,750 g/ml
0,750 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,850 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,950 bis 1,000 g/ml
1,000 bis 1.050 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,100 bis 1.150 g/ml
1,150 bis 1,200 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,300 bis 1,350 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dichte-Hydrometer (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF ... MRA-rückverfolgbar
- Allgemeine Verwendung bei 20 °C
- Unter dem Meniskus ablesen
- Planmäßige Lieferung mit einem Rückverfolgungs- und Konformitätszertifikat
- Auf Anfrage kann ein rückverfolgbares "EU"-Kalibrierungszertifikat oder ein offizielles Zertifikat über die Kalibrierung der "EO" geliefert werden
- Kalibriert gemäß den folgenden Oberflächenspannungen:
- von 0.600 bis 1.000 g/ml = 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
- von 1.000 bis 1.300 g/ml = 55 mN/m (mittlere Spannung)
- von 1.300 bis 2.000 g/ml = 75 mN/m (hohe Spannung)
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | Je 1 |
| Typ | Hydrometer zur Dichtemessung |
| Genauigkeit | ± 0.0005g/ml |
| Länge (metrisch) | 335 mm |
| Bereich der relativen Dichte | 0,800 bis 0,850 g/ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido