missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung
Diese Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Hydrometer zur Dichtemessung sind vollständig mit allen Referenznormen gekennzeichnet. Mit auf dem Stiel eingravierten Richtwerten, die eine beliebige Verschiebung der Skala anzeigen.
Marke: Alla France™ 3500LC110/20/M-qp
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dichte-Hydrometer (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF ... MRA-rückverfolgbar
- Allgemeine Verwendung bei 20 °C
- Unter dem Meniskus ablesen
- Planmäßige Lieferung mit einem Rückverfolgungs- und Konformitätszertifikat
- Auf Anfrage kann ein rückverfolgbares "EU"-Kalibrierungszertifikat oder ein offizielles Zertifikat über die Kalibrierung der "EO" geliefert werden
- Kalibriert gemäß den folgenden Oberflächenspannungen:
- von 0.600 bis 1.000 g/ml = 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
- von 1.000 bis 1.300 g/ml = 55 mN/m (mittlere Spannung)
- von 1.300 bis 2.000 g/ml = 75 mN/m (hohe Spannung)
Spezifikation
Je 1 | |
± 0.0005g/ml | |
1,100 bis 1.150 g/ml |
Hydrometer zur Dichtemessung | |
335 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur