missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Defender™ 5000, abwaschbar – D52 Tischwaage mit niedrigem Profil, Modelle TD52XW QX

Artikelnummer. 15928545 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
Gehäuse D52XW150WQDX5-EU
Gehäuse D52XW150WQDX5-M
Gehäuse D52XW150WQX5-EU
Gehäuse D52XW150WQX5-M
Gehäuse D52XW60WQDX5-EU
Gehäuse D52XW60WQDX5-M
Gehäuse D52XW60WQX5-EU
Gehäuse D52XW60WQX5-M
Packungsgröße:
1 Einheit
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15928545

Marke: OHAUS™ 30461428

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.

  • Anwenderfreundliches Modell mit benutzerfreundlicher Tastatur, großem Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfachen Textaufforderungen auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führen.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlplattform, Rahmen, IP67-Wägezelle und IP68-Anzeige.
  • Defender erfüllt die Anforderungen an die NTEP- oder OIML/EC-Typgenehmigung (je nach Region).
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine 50.000 Element-Bibliothek mit 1.000 Benutzerprofilen für eine einfache Datenverwaltung.
  • Enthält GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Akkulaufzeit 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße
Fassungsvermögen 60,00 kg, 150,00 kg
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel
Lesbarkeit 5,000000 g, 10,000000 g
Modell Gehäuse D52XW150WQDX5-EU
Schutzartklasse Edelstahl-Seel-IP68-Anzeige, IP67-Wägezelle
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Wägemodi Massgeschneidert für Ihre Anwendung, Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen, Unze, Pfund, Pfund:Unze, Tonne
Abmessungen (L x B x H) 772 x 500 x 122 mm
Gewicht (metrisch) 20,740 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt