missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 22 PF

Artikelnummer. 10732531
Click to view available options
Menge:
6 x 1,5 kg
1 x 10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
9 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10732531

Marke: Borer Chemie™ 501500.00S10P

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Universeller Pulverreiniger für Laborglas und Laborutensilien. Die ökologische Lösung deconex 22 PF zeigt eine sehr hohe Reinigungsleistung ohne Chlor, ohne Tenside und ohne Phosphate. Saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen.

  • Pulverreiniger für die maschinelle Reinigung
  • ökologische, phosphatfreie Lösung
  • perfekte Resultate bereits bei 3-5 g/L
  • rückstandsfrei abspülbar
  • für konsistente und fehlerfreie Resultate
  • breites Reinigungsspektrum
  • ohne Chlor, EDTA, NTA und Tenside
  • saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen
  • technische Unterstützung durch den Hersteller

Spezifikation

Form Pulver
pH ca. 12.1 (1%ige Lösung)
Material Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor
Konzentration Konzentrat
Behältertyp Becher
Inhalt und Lagerung 5°C bis 25°C
Menge 1 x 10 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 22 lb.
Gewicht (metrisch) 10 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • deconex 22 PF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt