missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex™ 16 NT Flüssigreinigerkonzentrat

Artikelnummer. 10075160
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10075160

Marke: Borer Chemie™ D16NT.1000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Vorreinigung und präzisen Reinigung von medizinischen Geräten. Borer Chemie™ deconex™ 16 NT Liquid Cleaning Concentrate entfernt organische und anorganische Verschmutzungen von empfindlichen metallischen Substraten.

  • Aktivitätsspektrum der Emulgierung
  • Ultraschall
  • Kompatibel mit Aluminium, Zink, HSS/Stahl, gesinterten Metallen, Edelstahl/Inox, Nickel/Titan, Silber, Gold, Platin und Hartmetallen

Spezifikation

pH 7,9
Konzentration 1,06 g/mL
Volumen (metrisch) 1 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • deconex 16 NT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt