missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
D-Leucine is used in the formation of sterols. It is also used as a selectable marker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Leucin wird bei der Bildung von Sterolen verwendet. Sie wird auch als auswählbare Markierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
D-Leucin wird bei der Bildung von Sterolen verwendet. Sie wird auch als auswählbare Markierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Leucine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Beilstein | 1721721 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and hydrochloric acid. |
Formelmasse | 131.18 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 100 g |
Optische Drehung | −15° (c=5 in 5N HCl) |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'