missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D(+)-Fenchon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | D(+)-Fenchone |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | 5°C to 7°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.9500g/mL |
Siedepunkt | 63°C to 65°C (13.0 mmHg) |
Flammpunkt | 62°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- D(+)-Fenchone
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'