missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, ≥99 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Alanine |
Schmelzpunkt | 278.0°C to 282.0°C |
Arsen (As) | 2ppm max. (As2O3) |
Farbe | Weiß |
Chlorid | 0.1% max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | CH3CH(NH2)CO2H |
Verlust bei Trocknung | 0.2% max. (105°C, 3 hrs) |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'