missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentadienyltitan Trichlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentadienyltitanium trichloride |
Schmelzpunkt | 170°C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Gelb bis orange |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts |
Formelmasse | 219.36 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclopentadienyltitanium trichloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'