missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camping Gaz™ CV470 Plus Ventilkartusche

Artikelnummer. 10027740
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
450 g
Packungsgröße:
470 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Artikelnummer. 10027740

Marke: Camping Gaz™ 28307

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Spezifikation

Produkttyp Gas Valve Cartridge
Kapazität (metrisch) 450 g
Durchmesser (metrisch) 110 mm
Höhe (metrisch) 140 mm
Enthält Butane/Propane Mix (80/20)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbares Gas Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H220-Extrem entzündbares Gas.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P377-Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
  • P381-Alle ndquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrocarbures richesen C3-C4 Gaz de pétrole
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt