missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Kulturröhrchen

Ideal für Gewebekulturen, Bakteriologie, klinische Chemie, Bluttypisierung und Cross-Matching-Verfahren

Marke:  Fisherbrand™

Artikelnummer. 11898482

  • 286.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Volumen: 8mL
φ/H: 13/100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Teströhrchen
Borosilikatglas
Gewebekultur, Bakteriologie, klinische Chemie, Bluttypisierung und Kreuzprobenverfahren.; Verfahren in den Bereichen Gewebekultur, Bakteriologie, klinische Chemie, Bluttypisierung und Kreuzproben.
1000 Packung
Nicht enthalten
100 mm
Ja
Tablett; In Schrumpffolie eingewickelte Verpackungen
13 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Kulturröhrchen > Abmessungen:13 x 100 mm (Durchm. x L)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt