missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision Lab Balance
The Cubis™ II Precision Lab Balance with a maximum load between 320 g and 14,200 g and a readability of 1 mg to 100 mg provides an ideal model for every application.
Marke: Sartorius MCA14202P-2CEU-0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen- Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
- Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
- Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
- Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
- Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Spezifikation
Intern | |
D-Sub-Stecker, 9-polig | |
Farb-Touchscreen | |
Windschutz O: | |
CEU Elektronische Waage mit Oberschale | |
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China | |
14,200 g | |
10, 20, 50 mg | |
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl | |
0.8 sec. |