Learn More
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China |
| Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig |
| Fassungsvermögen | 2200 g |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 10 mg |
| Enthält | Interne Kalibrierung |
| Material | Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl |
| Modell | Waage ohne Windschutz |
| Stabilisierungszeit | 0,8 s |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V (± 10%), 50/60 Hz, 1,0 A |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.