missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir Controlec™ Aufbewahrungsschubladen, durchsichtiges Polystyrol

Artikelnummer. 11798283
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.9 l
7 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11798283

Marke: Multiroir Controlec™ 11101MUO19TR

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Inhalt der Multiroir Controllec™ Polystyrolkristall-Aufbewahrungsschubladen ist deutlich sichtbar, da sie aus kristallklarem Polystyrol bestehen. Die Schubladen verfügen außerdem über eine Objektträgereinheit, wobei die Unterteilungen separat bestellt werden können.

  • Komplett einsehbar
  • Kristallklares Polystyrol – wie Glas
  • Objektträger-Baugruppe
  • Einschubtrenner sind separat erhältlich

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1.9 l
Beschreibung Grifftyp: Schiebereinheit
Farbe Transparent
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Produkttyp Schublade
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 168 x 235 x 72 mm
Länge (metrisch) 168 mm
Breite (metrisch) 235 mm
Höhe (metrisch) 72 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt