Learn More
Eppendorf CryoCube F740hiw
Die Eppendorf CryoCube F740-Serie unterstützt den sicheren Probenschutz und minimierte Betriebskosten. Das Ultratiefkühlgerät CryoCube F740hiw bietet Platz für bis zu 576 Boxen und ist somit die wassergekühlte Version der 740 L-Geräte. Das PhysioCare Concept ermöglicht einfache und bequeme Benutzung im Hinblick auf Ergonomie.
Marke: Eppendorf F740320141
Weitere Details : Netto-Gewicht : 328.00000kg
Beschreibung
- Touchscreen-Bedienfeld
- Verbraucht nur 11,7 kWh/Tag (umweltfreundlich)
- Fasst bis zu 57.600 Proben
- Abkühlzeit auf -80°C: 4 h 10 min
- Innen: Edelstahl; außen: pulverbeschichteter Stahl
- Polyurethanschaum + Vakuumisolierungsplatten (Korpus + Tür)
- Drei Fächer mit drei isolierten und abgedichteten Innentüren
- Außentür mit Griff links, wassergekühlt
- Kompatibel mit CO2/LN2-Sicherheitssystem (Typ 'schmal') für höchste Probensicherheit
Spezifikation
CryoCube F740hiw, ULT freezer, 740L, VIP, WC, DoRi, 5, 230V/50Hz (EU) | |
26.1 cu. ft. | |
1°C | |
1 | |
Left | |
Stainless Steel | |
5 | |
Touchscreen interface | |
Yes | |
38.6 in. | |
98.0 cm | |
77.7 in. | |
197.3 cm | |
43.7 in. | |
111 cm | |
Touch Interface | |
CO2 or LN2 Optional | |
EU | |
230V/50Hz (EU) | |
R290 / R170 | |
18 |
Freezers | |
740 L | |
Hinged | |
3 | |
Steel | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
Freestanding | |
Yes | |
62.1 × 86.5 × 139 cm / 24.5 × 34.1 × 54.7 in. | |
24.5 in. | |
62.1 cm | |
54.7 in. | |
139 cm | |
34.1 in. | |
86.5 cm | |
Key Lock | |
0.25 | |
220 V | |
2-stage | |
57,600 Samples |