missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ CryoCube F101h, CO2, 230V/50 Hz, UK

Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vakuum-Dämmplatten ermöglichen eine höhere interne Kapazität wie herkömmliche Tiefkühlschränke bei gleicher Stellfläche.
- Die abgedichteten und isolierten Innentüren haben 2 separate Fächer, die bei der Entnahme von Proben den Kaltluftverlust minimieren.
- Leicht ablesbares LED-Bedienfeld und Alarmstatus
- Die spezielle Vakuumentlüftung mit ergonomisch positioniertem Kolben ermöglicht den Sofortzugriff auf das Tiefkühlgerät.
- Die Innentüren können für ein einfaches und schnelles Abtauen ohne Werkzeuge schnell entfernt werden.
- Kompletter Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen
- Außenwand aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- Dank spezieller Niedertemperatur-Dichtungen an der Außentür bleiben die Dichtungen auch bei –86 °C flexibel und verhindern die Eisbildung beim Zugriff auf Proben
- Kennwortschutz von Alarm- und Temperatursollwerten, um unbefugte Einstellungsänderungen zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 101 l |
| Temperaturbereich | –50 bis –86 °C |
| No. of Doors | 1 |
| Innentüren | 2 |
| Schrankmaterial | Edelstahl |
| Isolierung | Vakuum, Polyurethanschaum |
| Innen | Edelstahl |
| Oberflächenbehandlung außen | Pulverbeschichteter Stahl |
| Anzahl Gestelle pro Kit | 6 |
| Modell | Schrank |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
